Beli mouse usb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  2. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  3. Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Double side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and fields for hot stamping, labels, label placards and mold-in logos. The pallet has a hygienic design that allows for easy cleaning. All these features make this product an excellent choice for companies that are looking to reduce their costs and improve return on investments.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Reversible, Forklift
    • Color: Blue
  4. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  5. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  6. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  7. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  9. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  10. Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp349.900

    Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang, Mahkotapallet menghadirkan pallet plastik baru yaitu, Pallet Flat ukuran 110x110x12cm. Pallet plastik racking flat berbahan plastik harga terjangkau.Berikut apsifikasi pallet Flat Racking ukuran 110x110x12cm1. Pallet Flat MurahPallet plastik flat baru ini menawarkan solusi yang efisien secara biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman. Dibandingkan dengan alternatif kayu, pallet plastik cenderung memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang.Mereka tahan terhadap kelembaban, serangga, dan kerusakan fisik, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, yang pada akhirnya menghemat biaya.2. Food GradeKeamanan pangan adalah prioritas utama dalam industri makanan dan minuman. Pallet plastik baru ini diproduksi dengan standar food grade tertinggi, memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan keamanan pangan.Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penyimpanan dan transportasi produk-produk makanan yang sensitif.3. Racking (Bisa untuk Tatakan Racking)Kemampuan untuk digunakan sebagai tatakan racking menambah fleksibilitas pallet plastik ini dalam aplikasinya. Mereka dirancang dengan kekuatan dan kestabilan yang memadai untuk diangkat dan ditumpuk dalam sistem rak, membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan secara vertikal.Dengan demikian, pallet plastik ini tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penyimpanan.4. Pallet Hygiene MurahKebersihan adalah aspek kritis dalam berbagai industri, terutama yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.Pallet plastik baru ini dapat dengan mudah dibersihkan dan di-sterilkan, memastikan bahwa tidak ada risiko kontaminasi silang yang terkait dengan penggunaan kembali pallet. Hal ini membantu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat.5. Rubber Anti-SlipKetahanan terhadap gesekan dan anti-slip adalah fitur penting yang ditawarkan oleh pallet plastik ini. Dengan penambahan lapisan karet anti-slip, mereka dapat membantu mencegah pergeseran atau jatuhnya barang selama transportasi atau penyimpanan.Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan produk dan cedera pekerja.Pallet plastik flat baru dengan ukuran 110x110x12cm menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi berbagai industri. Dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan yang dijamin, kemampuan untuk digunakan dalam sistem rak, kemudahan perawatan kebersihan, dan fitur anti-slip, mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan logistik mereka.Dengan memilih untuk beralih ke pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya jangka panjang, dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang lebih tinggi. Inovasi ini merupakan langkah maju yang penting dalam evolusi industri logistik, menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi masa depan distribusi barang.
    atribut:
    • Handling: 4 Ways
  11. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  12. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  13. Komic Mouse USB Cable
    Mulai

    Rp19.900

    Komic Mouse USB Cable
    Deskripsi:
    Merupakan mouse yang didesain simpel dengan optik presisi tinggi sehingga nyaman digunakan. Mouse ini memiliki bentuk yang tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan mouse yang sangat gampang , anda tinggal mencolokkan usb kabel ke PC / Laptop anda dan mouse pun dapat digunakan. Mouse ini ringan dan memiliki kemampuan sensor 800 DPI Optical Mouse yang membuat mouse ini cepat dan / Kegunaan : Memberikan perintah kedalam komputer berupa tanda panah.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 128x67x40
    • Cable Length (m): 1.5
  14. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  15. Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Deskripsi:
    Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port. Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman. Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu PERSYARATAN SISTEM Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru macOS 11 atau versi yang lebih baru iPadOS 14 atau versi terbaru ChromeOS Linux Android 9.0 atau versi terbaru Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan) SPESIFIKASI TEKNIS Tinggi x Lebar x Tebal: 99 mm x 60 mm x 39 mm Berat (dengan baterai): 73,8 g ISI KEMASAN Mouse 1 baterai AAA (pra-instal) Dokumentasi pengguna
  16. Robot Wireless Optical USB Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Robot Wireless Optical USB Mouse
    atribut:
    • Type: 2.4G Wireless optical mouse
    • Connectivity Technology: Wireless, USB
    • DPI: 1600
    • Effective Distance (m): 20
    • Battery: 1xAA (included)
    • Current (mA): 11
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
    • Return Rate Frequency (Hz): 250
    • Voltage (V): 1.5
  17. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp539.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows ® 7, Windows 8, Windows 10 or later - Chrome OS ™- Linux ® kernel 2.6+ - USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Connection Type: Logitech non-unifying protocol (2.4GHz) with Nano USB receiver- Wireless Range: 10 meters / 33 feet- Software Support: Logitech SetPointKeyboard- Low-profile keys Adjustable keyboard height- Battery: 2 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 36 months- Dedicated Keys: 15 function keys accessible via the "fn" keyMouse- Connecting/Power: Power On/Off button- Sensor technology: Advanced optical tracking- Battery: 1 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 12 monthsPACKAGE CONTENTS- Keyboard - Mouse - Receiver wireless - User DocumentationPART NUMBER- PN: 920-007937
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): Keyboard 137.5x435.5x20.5, Mouse 97.7x61.5x35.2, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
    • Durability: 70 million keystrokes
    • Actuation Distance (mm): 1.5
    • Actuation Force (g): 45
    • Total Distance (mm): Traveled 3.2
  18. UNITECH Wired Mouse (Tetikus)
    Mulai

    Rp15.900

    UNITECH Wired Mouse (Tetikus)
    Deskripsi:
    Unitech G4 merupakan mouse kabel berkualitas yang dirancang untuk kebutuhan standar pengguna PC. Memiliki sensor mouse yang dapat melesat hingga kecepatan 1000DPI.High Accuracy MouseMouse G4 ini dibekali akurasi hingga 800DPI yang memungkinkan Anda dapat menggerakan pointer di layar secara cepat dan akurat.Ergonomic DesignMouse ini sudah didesain dengan ergonomis sehingga sangat nyaman saat digenggam dan digunakan untuk waktu yang lama, dengan panjang kabel 1 meter jadi aman saat PC anda berada dibawah meja kerja.Plug n PlayMouse standar dari Unitech ini sangat mudah digunakan, tanpa mesti menginstal driver lagi dan bisa digunakan di semua sistem operasi laptop atau PC Anda.
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
  19. Raja Pallet Plastic Pallet Four Way (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp359.900

    Raja Pallet Plastic Pallet Four Way (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dynamic Load Capacity (kg): 1000
  20. Rabbit Plastic Pallet NPA Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp549.900

    Rabbit Plastic Pallet NPA Series (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Remark: 4-way entry, Forklift, Handlift
    • Color: Blue
Daftar Harga mouse usb Terbaru October 2026
Logitech Optical USB Mouse B100Rp77.900
Logitech Optical Mouse USBRp99.900
Rabbit Pallet Plastic NPD Series (Palet Plastik)Rp1.099.900
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp179.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Mahkota Pallet Plastic Pallet (Palet Plastik)Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)